Estações e canetas
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
Soldadura
Estações e canetas
S9919.412.001
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
SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-125W
Adiconar catálogo
Referência
S9919.412.001
Peso
590
Potência nominal (W)
125
Forma da ponta de soldadura
Em forma de cinzel
Diâmetro da ponta de soldadura (mm)
2.4
Período de aquecimento (s)
15
Tempo de funcionamento com carga de gás (min)
210
Temperatura máxima (°C)
1300
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
590
Potência nominal (W)
125
Forma da ponta de soldadura
Em forma de cinzel
Diâmetro da ponta de soldadura (mm)
2.4
Período de aquecimento (s)
15
Tempo de funcionamento com carga de gás (min)
210
Temperatura máxima (°C)
1300
Ignição
Posto de trabalho
Tipo de ponta de soldadura
Outro
Potência nominal (W)
30 - 100
Marca
Sievert
Peso por peça (g)
300
Código pautal
82055980
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S9919.412.001
EAN
7314524120018
UBB
500503752577
UNSPSC
41102401
Artigo do fabricante nr
412001