Recently purchased items
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
Soldadura
Estações e canetas
S9919.410.001
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
SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-100W
Adiconar catálogo
Referência
S9919.410.001
Peso
620
Potência nominal (W)
100
Forma da ponta de soldadura
Em forma de cinzel
Diâmetro da ponta de soldadura (mm)
2.4
Período de aquecimento (s)
15
Tempo de funcionamento com carga de gás (min)
120
Temperatura máxima (°C)
1300
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
620
Potência nominal (W)
100
Forma da ponta de soldadura
Em forma de cinzel
Diâmetro da ponta de soldadura (mm)
2.4
Período de aquecimento (s)
15
Tempo de funcionamento com carga de gás (min)
120
Temperatura máxima (°C)
1300
Ignição
Posto de trabalho
Tipo de ponta de soldadura
Outro
Potência nominal (W)
30 - 100
Marca
Sievert
Peso por peça (g)
300
Código pautal
82055980
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S9919.410.001
EAN
7314524100010
UBB
500503752403
UNSPSC
41102401
Artigo do fabricante nr
410001