text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M8x19 mm EXACT


Referência 5O246638
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 0.25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 0.25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Rosca esquerda Não
Marca Exact

Números do artigo

Referência 5O246638
EAN 4026558059358
UBB 500582508171
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 870M8 05935
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.