Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9C049975
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
Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M4x12 mm EXACT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9C049975
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
35
Diâmetro do eixo (mm)
0.25
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
35
Diâmetro do eixo (mm)
0.25
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Rosca esquerda
Não
Marca
Exact
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C049975
EAN
4026558059327
UBB
500583741615
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
870M4 05932