Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6W988473
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
Short machine tap DIN 352 shape B M5 x 0.8 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6W988473
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W988473
EAN
4015448661320
UBB
500582973136
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867324