text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Article number 4F976057
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Promat
Código pautal 82074010

Article numbers

Article number 4F976057
EAN 4015448661313
UBB 500582077268
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867323
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.