Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8P653751
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
Short machine tap DIN 352 shape B M10 x 1.5 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8P653751
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
5.5
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8P653751
EAN
4015448661351
UBB
500583583884
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867327