text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf W1700xD600mm load-bearing cap. 200 kg steel META


Referência 5V901270
Largura 1700
Profundidade 600
Proteção da superfície Galvanizado
Extensível Não
Material Aço
Com material de montagem Não
Capacidade de carga máxima (kg) 200
Embalado por 1

Especificações

Largura 1700
Profundidade 600
Proteção da superfície Galvanizado
Extensível Não
Material Aço
Com material de montagem Não
Capacidade de carga máxima (kg) 200
Fixação por encaixe Não
Fixação por parafuso Não
Marca Meta
Código pautal 94039010

Números do artigo

Referência 5V901270
EAN 4026212317978
UBB 500582615661
UNSPSC 24102004
Artigo do fabricante nr 184119
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.