Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
4E725460
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
Shelf container L600xW234xH90mm blue PP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4E725460
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
30
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
210
Altura interior (mm)
80
Largura exterior (mm)
234
Altura exterior (mm)
90
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
560
Marca
Fabory approved vendor
Type
MRK 6209
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4E725460
EAN
4054773015804
UBB
500582032792
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
31001195