text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L600xW234xH140mm blue PP


Referência 1E884813
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Plástico
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Plástico
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 210
Altura interior (mm) 130
Largura exterior (mm) 234
Altura exterior (mm) 140
Profundidade exterior (mm) 600
Profundidade interior (mm) 560
Marca Fabory approved vendor
Type MRK 6214

Números do artigo

Referência 1E884813
EAN 4054773015811
UBB 500581014320
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr 31001196
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.