text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L500xW234xH90mm blue PP


Referência 4L341472
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Plástico
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 25
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Plástico
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 25
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 210
Altura interior (mm) 80
Largura exterior (mm) 234
Altura exterior (mm) 90
Profundidade exterior (mm) 500
Profundidade interior (mm) 459
Marca Fabory approved vendor
Type MRK 5209

Números do artigo

Referência 4L341472
EAN 4054773015774
UBB 500582139308
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr 31001192
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.