Caixas para armários
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
4F126197
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
Shelf container L500xW234xH140mm blue PP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4F126197
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
210
Altura interior (mm)
130
Largura exterior (mm)
234
Altura exterior (mm)
140
Profundidade exterior (mm)
500
Profundidade interior (mm)
459
Marca
Fabory approved vendor
Type
MRK 5214
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F126197
EAN
4054773015781
UBB
500582041520
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
31001193