text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L300xW234xH90mm blue PP


Referência 1T983259
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Plástico
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 16
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Plástico
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 16
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 210
Altura interior (mm) 85
Largura exterior (mm) 234
Altura exterior (mm) 90
Profundidade exterior (mm) 300
Profundidade interior (mm) 258
Marca Fabory approved vendor
Código pautal 39231090
Type MRK 3209

Números do artigo

Referência 1T983259
EAN 4054773015712
UBB 500581200515
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr 31001185
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.