Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
5X287234
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
Shelf container L300xW117xH90mm blue PP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5X287234
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
6
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
95
Altura interior (mm)
85
Largura exterior (mm)
117
Altura exterior (mm)
90
Profundidade exterior (mm)
300
Profundidade interior (mm)
258
Marca
Fabory approved vendor
Type
MRK 3109
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X287234
EAN
4054773015705
UBB
500582627963
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
31001184