text.skipToContent text.skipToNavigation

Shackle load-bearing capacity 200 kg bracket/bolt 8 mm straight shape PU = 25 pc


Referência 8M021386
Proteção da superfície Galvanizado a quente
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Carga máxima (Nm) 0.2
Diâmetro do pino (mm) 8
Abertura da largura interior (mm) 16
Com parafuso de colarinho Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Galvanizado a quente
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Carga máxima (Nm) 0.2
Diâmetro do pino (mm) 8
Abertura da largura interior (mm) 16
Com parafuso de colarinho Sim
Comprimento interior (mm) 32
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 8M021386
EAN 4251063402058
UBB 500583537021
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1003516V
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.