text.skipToContent text.skipToNavigation

Serrote manual Bahco 3150 3150-300


Serrote Profissional para o corte de materiais de média dureza e finos, tais como madeira para construcção, contraplacado ou plásticos. O dente XT, ligado a uma folha espessa, permite grande precisão e grande estabilidade no corte. Dentes temperados. Baixa fricção e revestimento anti-corrosão. Cabo em dois componentes de plástico de uma só construção, com fixação à lâmina por parafusos. Unique XT-toothing and hardpoint teeth for long lasting sharpness Thicker blade for increased stability and precision Low-friction, rust-protective coating Screwed 2-component handle

Referência S5216.150.304
Desenho Lâmina de serra
Tipo Serra de corte
Comprimento da lâmina de serra (mm) 300
Número de dentes por polegada 9
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Lâmina de serra
Tipo Serra de corte
Comprimento da lâmina de serra (mm) 300
Número de dentes por polegada 9
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 105
Model Superior
Type Compass Saw

Números do artigo

Referência S5216.150.304
EAN 7311518181406
UBB 400140832611
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 3150-12-XT9-HP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.