Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
5C005249
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
Serras circulares MILWAUKEE FMCS66-0C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5C005249
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
7.5
Profundidade de corte (90°) (mm)
66
Profundidade de corte (45°) (mm)
66
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
203
Furo da lâmina de serra (mm)
15.87
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
7.5
Profundidade de corte (90°) (mm)
66
Profundidade de corte (45°) (mm)
66
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
203
Furo da lâmina de serra (mm)
15.87
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4000
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Milwaukee
Model
M18 FMCS66-0C
Type
Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C005249
EAN
4058546325060
UBB
500718079733
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933472110