text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra para uso doméstico e hobby Gedore 406 250 mm


Em barra chata, 10 x 5 mm, zincada, Cabo de plástico reforçado com fibra de vidro, Alcance 50 mm, Para utilização com lâminas de serra júnior 145 mm, Lâmina de serra 404 A-406 A, Lâmina de serra n.º 404 A-406 A

Referência G2830.000.250
Desenho Serrote de ponta
Tipo Serrote
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina de serra (mm) 145
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Serrote de ponta
Tipo Serrote
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina de serra (mm) 145
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Não
Lâmina de serra substituível Sim
Serra de fosso Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 175
Código pautal 82021000
Type Hack Saw

Descrição

Em barra chata, 10 x 5 mm, zincada, Cabo de plástico reforçado com fibra de vidro, Alcance 50 mm, Para utilização com lâminas de serra júnior 145 mm, Lâmina de serra 404 A-406 A, Lâmina de serra n.º 404 A-406 A

Números do artigo

Referência G2830.000.250
EAN 4010886650103
UBB 240147401873
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 6501020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.