text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra de moinho Bahco peça 138 4-138-12-1-2


Utilização. Para afiação de discos de serra e fita de serra.. Excelente para afiar, como acabamento, polimento e desbaste. Habitualmente usada na engenharia industrial como lima para torno.Forma. Paralela, fina. Superfícies e bordas com corte simples. Uma borda arredondada.Tipo de corte: 1 = Bastardo For sharpening circular, felling and gang saws with fine toothing and bandsaws Excellent for draw and fine filing, polishing and deburring work Often used in the engineering industry as lathe and deburring files and for draw filing Shape: Parallel, thin Surfaces and edges single cut, one round edge Type of cut: 1 = Bastard

Referência S5380.001.300
Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 5
Forma do corte Corte Duplo
Embalado por 1

Especificações

Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 380
Type ERGO Flat Mill Saw File

Números do artigo

Referência S5380.001.300
EAN 7311518194734
UBB 400135826511
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 4-138-12-1-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.