text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra de Corte Bahco 10 10-30-51


Serrote de arco indicado para trabalhos pesados. Fabricado em aço de alta qualidade, lacado em laranja, com protecção anti-corrosão e anti-oxidação. Desenhado para trabalhar facilmente sob condições extremas, como por exemplo na construção.Características e beneficios : Arco ultra-ligeiro, 24" - 750 gr, para fácil manuseamento. Inovador mecanismo tensionador, que permite alcançar fácilmente a máxima tensão da folha (até 120 kp) e realizar cortes direitos. Segurança na substituição da folha. Cabo ergonómico com protecção, proporcionando maior conforto e segurança durante o corte. Lightweight tubing, 24" - 750 g, for easy handling Innovative tensioning mechanism for high blade tension (up to 120 kp) and straight cutting Better and stronger blade fitting for easy and safe blade change

Referência S5235.103.051
Desenho Serrote de ponta
Tipo Serra de traste
Comprimento da lâmina de serra (mm) 760
Adequado para madeira Sim
Lâmina de serra substituível Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Serrote de ponta
Tipo Serra de traste
Comprimento da lâmina de serra (mm) 760
Adequado para madeira Sim
Lâmina de serra substituível Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 440
Model ERGO
Type Bow Saw

Números do artigo

Referência S5235.103.051
EAN 7311518229375
UBB 400140850357
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 10-30-51
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.