text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Serras
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas pneumáticas
Cortar & serrar
Serras
RRI-8560RE
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
Serra de corrente Red Rooster para a indústria pesada Entrada de ar BSP de 3/4” 50L/s 2,5m/s² Lâmina de serra de 14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRI-8560RE
Altura
20
Comprimento
650
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Comprimento da espada (mm)
355
Comprimento de corte utilizável (mm)
340
Peso sem o pack de pilhas (kg)
7.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura
20
Comprimento
650
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Comprimento da espada (mm)
355
Comprimento de corte utilizável (mm)
340
Peso sem o pack de pilhas (kg)
7.6
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Red rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-8560RE
EAN
8717981199716
UBB
500619079089
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
RRI-8560