text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra circular Milwaukee CS 55


Numéro d'article 9W267318
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 4.5
Profundidade de corte (90°) (mm) 56
Profundidade de corte (45°) (mm) 37
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6000 - 6000
Emballé par 1

Spécifications

Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 4.5
Profundidade de corte (90°) (mm) 56
Profundidade de corte (45°) (mm) 37
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6000 - 6000
Marca Milwaukee
Código pautal 84672230
Model CS 55
Type Circular Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W267318
EAN 4002395234417
UBB 500513573203
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 4933403635
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.