Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
9B235985
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
Serra circular Bosch GKS 12 V-26
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
9B235985
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.4
Profundidade de corte (90°) (mm)
26.5
Profundidade de corte (45°) (mm)
17
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
85
Furo da lâmina de serra (mm)
15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.4
Profundidade de corte (90°) (mm)
26.5
Profundidade de corte (45°) (mm)
17
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
85
Furo da lâmina de serra (mm)
15
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1400
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9B235985
EAN
3165140895217
UBB
500679478742
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016A1005
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar