text.skipToContent text.skipToNavigation

Separador de porcas Stahlwille 12615N N-NR.2


zincadomecânico para partir porcas gripadas ou demasiado apertadas até à classe 8não danifica o pino roscadoao apertar o fuso, o corpo do separador de porcas tem de ser bloqueado com uma chave de porcas de boca aberta para evitar que gire cinzel de corte em aço ligado de alta qualidade

Referência G0985.100.002
Desenho Mecânico
Comprimento total (mm) 90
Binário de aperto máximo (Nm) 60
Largura da chave (mm) 19 - 27
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Desenho Mecânico
Comprimento total (mm) 90
Binário de aperto máximo (Nm) 60
Largura da chave (mm) 19 - 27
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 400
Código pautal 8205598000
Type Nut Splitter

Descrição

zincadomecânico para partir porcas gripadas ou demasiado apertadas até à classe 8não danifica o pino roscadoao apertar o fuso, o corpo do separador de porcas tem de ser bloqueado com uma chave de porcas de boca aberta para evitar que gire cinzel de corte em aço ligado de alta qualidade

Números do artigo

Referência G0985.100.002
EAN 4018754173136
UBB 500504911610
UNSPSC 27111520
Artigo do fabricante nr 71250012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.