text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP red LA-KA-PE


Referência 9H600385
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 0.25
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 0.25
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 0.5
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 85
Altura interior (mm) 43
Largura exterior (mm) 102
Altura exterior (mm) 50
Profundidade exterior (mm) 90
Profundidade interior (mm) 70
Marca La-ka-pe
Type PLK-5-ROT

Números do artigo

Referência 9H600385
EAN 4031022006707
UBB 500583815880
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000449435
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.