Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
2A481383
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP green LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2A481383
Cor
Verde
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.25
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Verde
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.25
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
0.5
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
43
Largura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
50
Profundidade exterior (mm)
90
Profundidade interior (mm)
70
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-5-GRUN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A481383
EAN
4031022006721
UBB
500581311403
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449437