Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
7O431596
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH200 mm PP red LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O431596
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
22.5
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
22.5
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
45
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
273
Altura interior (mm)
185
Largura exterior (mm)
315
Altura exterior (mm)
200
Profundidade exterior (mm)
500
Profundidade interior (mm)
185
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-1-ROT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O431596
EAN
4031022003454
UBB
500583214696
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449400