text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH200 mm PP green LA-KA-PE


Referência 1F415658
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 22.5
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 22.5
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 273
Altura interior (mm) 185
Largura exterior (mm) 315
Altura exterior (mm) 200
Profundidade exterior (mm) 500
Profundidade interior (mm) 185
Marca La-ka-pe
Type PLK-1-GRUN

Números do artigo

Referência 1F415658
EAN 4031022003478
UBB 500581029922
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000449402
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.