text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP red LA-KA-PE


Referência 5W758084
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 16.5
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 16.5
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 40
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 273
Altura interior (mm) 135
Largura exterior (mm) 315
Altura exterior (mm) 150
Profundidade exterior (mm) 500
Profundidade interior (mm) 432
Marca La-ka-pe
Type PLK-1C-ROT

Números do artigo

Referência 5W758084
EAN 4031022003034
UBB 500582611520
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000449405
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.