Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
2A487003
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP grey LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2A487003
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
16.5
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
16.5
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
273
Altura interior (mm)
135
Largura exterior (mm)
315
Altura exterior (mm)
150
Profundidade exterior (mm)
500
Profundidade interior (mm)
432
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRAU
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449409