text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP green LA-KA-PE


Referência 9A039605
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 16.5
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 16.5
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 40
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 273
Altura interior (mm) 135
Largura exterior (mm) 315
Altura exterior (mm) 150
Profundidade exterior (mm) 500
Profundidade interior (mm) 432
Marca La-ka-pe
Type PLK-1C-GRUN

Números do artigo

Referência 9A039605
EAN 4031022003058
UBB 500583695001
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000449407
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.