Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
8Q430616
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP blue LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q430616
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
16.5
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
16.5
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
273
Altura interior (mm)
135
Largura exterior (mm)
315
Altura exterior (mm)
150
Profundidade exterior (mm)
500
Profundidade interior (mm)
432
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-1C-BLAU
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q430616
EAN
4031022003041
UBB
500583572739
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449406