Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
6Z703525
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP yellow LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Z703525
Cor
Yellow
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
9.7
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Yellow
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
9.7
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
25
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
179
Altura interior (mm)
185
Largura exterior (mm)
213
Altura exterior (mm)
200
Profundidade exterior (mm)
348
Profundidade interior (mm)
280
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-2A-GELB
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Z703525
EAN
4031022003935
UBB
500582998489
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449413