text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP red LA-KA-PE


Referência 8T715226
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 9.7
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 9.7
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 25
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 179
Altura interior (mm) 185
Largura exterior (mm) 213
Altura exterior (mm) 200
Profundidade exterior (mm) 348
Profundidade interior (mm) 280
Marca La-ka-pe
Type PLK-2A-ROT

Números do artigo

Referência 8T715226
EAN 4031022003904
UBB 500583643456
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000449410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.