Caixas para armários
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
7L055527
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH150 mm PP blue LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7L055527
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
7.4
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
7.4
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
22
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
179
Altura interior (mm)
137
Largura exterior (mm)
213
Altura exterior (mm)
150
Profundidade exterior (mm)
330
Profundidade interior (mm)
280
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-2-BLAU
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L055527
EAN
4031022004383
UBB
500583183909
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449416