text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L290xW150xH125 mm PP green LA-KA-PE


Referência 4X152307
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 3.5
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 3.5
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 14
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 122
Altura interior (mm) 113
Largura exterior (mm) 150
Altura exterior (mm) 125
Profundidade exterior (mm) 290
Profundidade interior (mm) 255
Marca La-ka-pe
Type PLK-3A-GRUN

Números do artigo

Referência 4X152307
EAN 4031022004796
UBB 500582250667
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000449422
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.