Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
8S671162
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
Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP grey LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8S671162
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.7
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.7
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
5
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
62
Largura exterior (mm)
105
Altura exterior (mm)
75
Profundidade exterior (mm)
164
Profundidade interior (mm)
135
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-4-GRAU
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8S671162
EAN
4031022005816
UBB
500583628515
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449434