Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
9Y356305
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
Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP green LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Y356305
Cor
Verde
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.7
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Verde
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.7
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
5
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
62
Largura exterior (mm)
105
Altura exterior (mm)
75
Profundidade exterior (mm)
164
Profundidade interior (mm)
135
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-4-GRUN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y356305
EAN
4031022005793
UBB
500584029549
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449432