text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP blue LA-KA-PE


Referência 5S999389
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 0.7
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 0.7
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 5
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 85
Altura interior (mm) 62
Largura exterior (mm) 105
Altura exterior (mm) 75
Profundidade exterior (mm) 164
Profundidade interior (mm) 135
Marca La-ka-pe
Type PLK-4-BLAU

Números do artigo

Referência 5S999389
EAN 4031022005786
UBB 500582558739
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000449431
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.