text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins LK L85/65xW105xH45 mm PS red LA-KA-PE


Referência 5G795048
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 1
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 1
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 87
Altura interior (mm) 43
Largura exterior (mm) 105
Altura exterior (mm) 45
Profundidade exterior (mm) 85
Profundidade interior (mm) 58
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 5G795048
EAN 4031022005977
UBB 500582404389
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr LK5 ROT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.