text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins LK L85/65xW105xH45 mm PS green LA-KA-PE


Referência 5G046432
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 1
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 1
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 87
Altura interior (mm) 43
Largura exterior (mm) 105
Altura exterior (mm) 45
Profundidade exterior (mm) 85
Profundidade interior (mm) 58
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 5G046432
EAN 4031022005991
UBB 500582375092
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr LK5 GRÜN
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.