Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
8M738917
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
Semi-open storage bins LK L160/140xW105xH75 mm PS red LA-KA-PE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8M738917
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
2.6
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
87
Altura interior (mm)
62
Largura exterior (mm)
105
Altura exterior (mm)
75
Profundidade exterior (mm)
160
Profundidade interior (mm)
135
Marca
La-ka-pe
Código pautal
39231090
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M738917
EAN
4031022005564
UBB
500583546352
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
LK4 ROT