Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
9W193040
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
Semi-open container L500/450xW310xH200 mm PE regenerate, grey LOCKWEILER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9W193040
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
23
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
23
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
40
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
300
Largura exterior (mm)
310
Altura exterior (mm)
200
Profundidade exterior (mm)
500
Profundidade interior (mm)
450
Marca
Lockweiler
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W193040
EAN
4054773014005
UBB
500583968754
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
19100214