Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
1M378583
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
Semi-open container L350/300xW210xH145 mm PE regenerate, grey LOCKWEILER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1M378583
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
7.2
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
7.2
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
20
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
200
Largura exterior (mm)
210
Altura exterior (mm)
145
Profundidade exterior (mm)
350
Profundidade interior (mm)
300
Marca
Lockweiler
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M378583
EAN
4054773013985
UBB
500581111340
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
19200314