text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open container L160/140xW100xH75 mm blue PE LOCKWEILER


Referência 7U992427
Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 0.8
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 0.8
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 5
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 95
Largura exterior (mm) 100
Altura exterior (mm) 75
Profundidade exterior (mm) 160
Profundidade interior (mm) 140
Marca Lockweiler
Código do produto 39231090

Números do artigo

Referência 7U992427
EAN 4054773013930
UBB 500583304034
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 19100524
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.