text.skipToContent text.skipToNavigation

Selante Soudal 240FC 290ml


- Boa aderência sobre a maioria dos materiais, incluindo húmidos - Muito boas propriedades mecânicas - Elasticidade elevada – deformação máxima admissível de ± 20% - Fácil de aplicar e extrudir, mesmo a baixa temperatura - Insensível aos fungos, contém DCOIT (biocida com ação fungicida) - Sem formulação de bolhas, mesmo em condições de calor e de humidade - Excelente resistência aos raios UV e a todas as condições climatéricas - Vantagens ecológicas: sem isocianetos, solventes, ácidos e halogéneos - Pode ser pintado com sistemas à base de água

Referência S0977.112.358
Cor Outro
Desenho MS polímero HT
Volume (ml) 290
Marca Soudal
Embalado por 12
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Desenho MS polímero HT
Volume (ml) 290
Marca Soudal

Números do artigo

Referência S0977.112.358
EAN 5411183047884
UBB 500505419654
UNSPSC 31201700
Artigo do fabricante nr 112358
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.