text.skipToContent text.skipToNavigation

Segmento de retificação Tyrolit 120 x 40 x 200


Os anéis para retificação de superfícies são feitos de uma liga vitrificada altamente porosa no tamanho de grão 46 ou de uma liga resinoide no tamanho de grão 60. São ideais para aços de alta liga e HSS, e satisfazem os mais exigentes requisitos de qualidade de superfície. As rodas de anel com uma elevada taxa de remoção de material são necessárias sobr

Referência 0X667603
Largura 120
Forma Retangular
Espessura (mm) 40
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 1

Especificações

Largura 120
Forma Retangular
Espessura (mm) 40
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulação 46
Marca Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Descrição

Os anéis para retificação de superfícies são feitos de uma liga vitrificada altamente porosa no tamanho de grão 46 ou de uma liga resinoide no tamanho de grão 60. São ideais para aços de alta liga e HSS, e satisfazem os mais exigentes requisitos de qualidade de superfície. As rodas de anel com uma elevada taxa de remoção de material são necessárias sobretudo para facas de papel e de plaina. Tenha em atenção que as mós circulares com ligação de resina apresentam apenas uma resistência limitada ao líquido de refrigeração.

Números do artigo

Referência 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 664628
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.