text.skipToContent text.skipToNavigation

Segmento de retificação Tyrolit 103/94 x 38 x 200


Os segmentos para retificação de superfícies são feitos de misturas de óxido de alumínio sinterizado, tais como 454A para aços de alta liga e HSS, ou 50A e 89A para aços macios e de baixa liga. Oferecem uma elevada taxa de remoção de material e um efeito de auto-afiação.

Referência 9X783373
Largura 103
Forma Retangular
Espessura (mm) 38
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 1

Especificações

Largura 103
Forma Retangular
Espessura (mm) 38
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulação 46
Marca Tyrolit
Type Grinding Segment

Descrição

Os segmentos para retificação de superfícies são feitos de misturas de óxido de alumínio sinterizado, tais como 454A para aços de alta liga e HSS, ou 50A e 89A para aços macios e de baixa liga. Oferecem uma elevada taxa de remoção de material e um efeito de auto-afiação.

Números do artigo

Referência 9X783373
EAN 9003172298993
UBB 500683082746
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 229899
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.