text.skipToContent text.skipToNavigation

Serrote manual Bahco 3180 3180-350


Serrote Profissional para o corte de materiais de média dureza e finos. O dente XT, ligado a uma folha espessa, permite grande precisão e grande estabilidade no corte. Dentes temperados. Baixa fricção e revestimento anti-corrosão. Cabo em dois componentes de plástico de uma só construção, com fixação à lâmina por parafusos. Handsaw for cutting fine to medium thick wood materials Unique XT-toothing and hardpoint teeth for long lasting sharpness Thicker blade for increased stability and precision Low-friction, rust-protective coating Screwed 2-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide

Article number S5204.180.355
Desenho Outro
Tipo Outro
Comprimento da lâmina de serra (mm) 12
Número de dentes por polegada 12
Adequado para madeira Sim
Packed per 1

Specifications

Desenho Outro
Tipo Outro
Comprimento da lâmina de serra (mm) 12
Número de dentes por polegada 12
Adequado para madeira Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 510
Model ERGO Superior
Type Tenon Saw

Article numbers

Article number S5204.180.355
EAN 7311518181390
UBB 400140831704
UNSPSC 27111548
Manufacturer article nr  3180-14-XT11-HP
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.