text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Saddle head bolt Aço Galvanizado a quente M8X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Forma da cabeça Saddle head
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Saddle head
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 17.9

Dimensões

d-D M8
k (max.) 4.6
L (mm) 40
L1 15
L2 13

Números do artigo

Referência 01020.080.040
EAN 8712423033313
UBB 500662875201
UNSPSC 31161617

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.